METABO BORENCASSETTE 13 SPIRAALBOREN HSS R 627161000

Metaalboor HSS-R, DIN 338, rolgewalst

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:627161000
Rubix:19091569
Fabrikant:627161000
EAN:4007430084354
METABO BORENCASSETTE 13 SPIRAALBOREN HSS R 627161000

Technische samenvatting

Aantal elementen13
Bereikø 1,5–6,5 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO BORENCASSETTE 13 SPIRAALBOREN HSS R 627161000


Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diameter-tolerantie h8, Diameter-tolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm², 13-delig, in kunststof cassette, Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen13
Bereikø 1,5–6,5 mm
Materiaal mantelhss
DIN-normdin 338
Bekledingzwart
Te bewerken materiaalstaal; non-ferro metalen; gelegeerd en ongelegeerd gietstaal
Punthoek118 °
Diameter handvat6,5 mm
Snijmateriaalhss
12,74 excl. BTW
/ stuk
15,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen