Referenties
Dormer:A088200S
Rubix:A0244207
Fabrikant:5966976
EAN:7320760616185

Productdetails : DORMER BORENSET 24-DELIG A022 200S A088200S
HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht in 24-delige set ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 24 |
| Bereik | 1,0-10,5 |
| Materiaal mantel | hss |
| DIN-norm | din/ansi |
| Bekleding | blank/tin |
| Punthoek | 135 ° |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,00 excl. BTW
/ stuk
€ 235,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
