ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 9,5MM - 854071

Spiraalboor geslepen - TIN coating

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:854071
Rubix:20627424
EAN:3660338099373
ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 9,5MM - 854071
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter9,5 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 9,5MM - 854071


Norm: DIN 338

Voor gelegeerd en niet gelegeerd staal (1100 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor RVS.
Geslepen in kruisvorm. Hoek van 118°.
Coating: 2300 HV (VICKERS-hardheid)
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9,5 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtind
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat9,5 mm
€ 5,89 excl. BTW
/ stuk
€ 7,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden