TITEX DIEPGATBOOR HSS SUPERLANG A1922S-6
HSS-diepgatboren, superlang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1922S-6
Rubix:20686026
Fabrikant:5062696
EAN:4031132033020

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS SUPERLANG A1922S-6
ALTIUS
HSS-diepgatboren, superlang A1922S-6
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 500 mm |
| Snijlengte | 389 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Schroefhoek | 500 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,73 excl. BTW
/ stuk
€ 75,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen