DORMER HSS XL BOOR 10XD AFM. 17/32"X315 A12517/32X315

Metaalboren A125

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A12517/32X315
Rubix:A0243971
EAN:7320760214664
DORMER HSS XL BOOR 10XD AFM. 17/32"X315 A12517/32X315
Technische samenvatting
Boordiameter13,49 mm
Totale lengte315 mm
Snijlengte250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS XL BOOR 10XD AFM. 17/32"X315 A12517/32X315


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,49 mm
Totale lengte315 mm
Snijlengte250 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat13,49 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,00 excl. BTW
/ stuk
116,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen