DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 3/16 X 200 MM

Metaalboren A125

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A1253/16X200
Rubix:20011703
EAN:7320760173862
DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 3/16 X 200 MM
Technische samenvatting
Boordiameter4,76 mm
Totale lengte200 mm
Snijlengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 3/16 X 200 MM


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,76 mm
Totale lengte200 mm
Snijlengte150 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat4,76 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,47 excl. BTW
/ stuk
24,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen