DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 3/32 X 160 MM

Metaalboren A125

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A1253/32X160
Rubix:20012743
EAN:7320760173701
DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 3/32 X 160 MM

Technische samenvatting

Boordiameter2,38 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 3/32 X 160 MM


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,38 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte100 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat2,38 mm
€ 16,96 excl. BTW
/ stuk
€ 20,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen