Referenties
Dormer:A13068.0
Rubix:20012370
EAN:7320760025611



Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A130 68,00 MM
HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 68 mm |
| Totale lengte | 437 mm |
| Snijlengte | 250 mm |
| Type schacht | toelopend |
| DIN-norm | din 345 |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Interne koeling | nee |
| Morsekegel | cm5 |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal en gietijzer |
| Punthoek | 118 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
