Referenties
Dormer:A225BS2
Rubix:20013308
EAN:7320760172995



Productdetails : DORMER HSS CENTERBOOR A225 BS2 3/16
HSS Centreerboren met cilindrische schacht BS 328 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat.
HSS centre drill BS 328 60° bright finish 1xD for plain center hole
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4,76 mm |
| Tipdiameter | 1,59 mm |
| Totale lengte | 44,45 mm |
| Snijmateriaal | hss |
| Vorm | a |
| Hellingshoek | 60 ° |
| Totale lengte (inch) | 1,3/4 '' |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,96 excl. BTW
/ stuk
€ 7,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen