Referenties
Dormer:A5536.5
Rubix:20016130
EAN:7320760391303



Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR AD X A553 6,50 MM
HSS-E Korte spiraalboor met DIN 6535 HA schacht en koelkanalen ADX 130° TiAlN gecoat 5xD voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan. Koper- en aluminiumlegeringen en synthetische materialen zoals thermoplasten.
FORET 6,50 NORMAL QC A553 HSCO TIALN TAILLE ADX EX A050
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Totale lengte | 87 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | dormer norm |
| Bekleding | tialn top |
| Te bewerken materiaal | staal, rvs, gietijzer, titanium, koper- en aluminiumlegeringen en synthetische materialen zoals thermoplasten |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,38 excl. BTW
/ stuk
€ 180,75 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
