DORMER HSCO MICROBOOR A720 0,30 MM

Metaalboren A720

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A720.3
Rubix:20017197
EAN:7320760045046
DORMER HSCO MICROBOOR A720 0,30 MM

Technische samenvatting

Boordiameter0,3 mm
Totale lengte25 mm
Snijlengte2,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MICROBOOR A720 0,30 MM


HSS-E Microboor met eenheidsschacht DIN 1899 N 118° ongecoat 2.5xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
FORET 0,30 EXTRA COURT QC A720 HSCO TAILLE UE=10

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,3 mm
Totale lengte25 mm
Snijlengte2,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1899
Bekledingblank
Verhouding boordiameter/-lengte0,14
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss-e
Te bewerken materiaalstaal en gietijzer
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat1 mm
Aangepaste tariefcode82075060
€ 136,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 164,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen