TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-13.494A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-08-13.494A1-WJ30TA
Rubix:A0022685
Fabrikant:6618729
EAN:4031132371221
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-13.494A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter13,494 mm
Totale lengte182 mm
Snijlengte133 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-13.494A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 8xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.5313in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,494 mm
Totale lengte182 mm
Snijlengte133 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialn
Tolerantiem7; h6
Verhouding boordiameter/-lengte0,0741
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 348,50 excl. BTW
/ stuk
€ 421,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen