DORMER HSCO SPIRAALBOOR A777 4,00 MM

Metaalboren A777

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Dormer:A7774.0
Rubix:20016010
Fabrikant:5971070
EAN:7320760375105
DORMER HSCO SPIRAALBOOR A777 4,00 MM
Technische samenvatting
Boordiameter4 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR A777 4,00 MM


HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 135° brons 4xD voor gelegeerd staal <1620 N/mm². Nodulair gietijzer <1000 N/mm². Titaanlegeringen <1250 N/mm² en nikkellegeringen <900 N/mm².
FORET 4,00 NORMAL QC A777 HSCO TAILLE UE=10

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingbronskleurig
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalgelegeerd staal, nodulair gietijzer, titanium- en nikkellegeringen
Punthoek135 °
Diameter handvat4 mm
Aangepaste tariefcode82075060
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,07 excl. BTW
/ stuk
8,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden