Referenties
Dormer:A7777.4
Rubix:20015953
EAN:7320760375457



Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR A777 7,40 MM
HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 135° brons 4xD voor gelegeerd staal <1620 N/mm². Nodulair gietijzer <1000 N/mm². Titaanlegeringen <1250 N/mm² en nikkellegeringen <900 N/mm².
FORET 7,40 NORMAL QC A777 HSCO TAILLE UE=10
Toepassingen
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,4 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | bronskleurig |
| Te bewerken materiaal | gelegeerd staal, nodulair gietijzer, titanium- en nikkellegeringen |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 7,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82075060 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 228,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen