TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-03.800U0-WZ90AJ

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DA110-08-03.800U0-WZ90AJ
Rubix:A0288321
Fabrikant:7506453
EAN:4031132424897
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-03.800U0-WZ90AJ

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-03.800U0-WZ90AJ


HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.1496in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
€ 3,28 excl. BTW
/ stuk
€ 3,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen