Referenties
Dormer:A9212.6
Rubix:20017097
EAN:7320760052495



Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A921 2,6 (A597)
HSS-E Extra korte productieboor met cilindrische schacht DIN 1897 130° Smooth-Flow gecoat 3xD voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer en met whisker versterkt aluminium- magnesiumlegeringen.
FORET 2,60 EXTRA-COURT QC A921 HSCO RVT SMOOTH FLOW TYPE W
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,6 mm |
| Totale lengte | 43 mm |
| Snijlengte | 14 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Bekleding | smooth flow |
| Te bewerken materiaal | staal, rvs, gietijzer en met whisker versterkt aluminium-magnesiumlegeringen |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 2,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,40 excl. BTW
/ stuk
€ 15,00 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
