CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,0 - 860649 (OUD 844379)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:844379
GISS Cutline:860649
Rubix:20626088
EAN:3660338154683
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,0 - 860649 (OUD 844379)
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,0 - 860649 (OUD 844379)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat1 mm
€ 1,87 excl. BTW
/ stuk
€ 2,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden