DORMER HSS SPIRAALBOOR A952 25,0 MM X 555 MM

Metaalboren A952

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A95225.0
Rubix:20017463
EAN:7320760420119
DORMER HSS SPIRAALBOOR A952 25,0 MM X 555 MM

Technische samenvatting

Boordiameter25 mm
Totale lengte555 mm
Snijlengte365 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A952 25,0 MM X 555 MM


HSS Extra lange spiraalboor met MC-schacht DIN 1870/2 W 130° fase stoomonlaten 15xD voor ongelegeerd staal <850 N/mm².
FORET 25,00 EXTRA LONG CM A952 HSS TAILLE MK3

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter25 mm
Totale lengte555 mm
Snijlengte365 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1870/2
Bekledingblank/stoomontlaten
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat25 mm
500,25 excl. BTW
/ stuk
605,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen