DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 6,80 X 225 MM

Metaalboren A976

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A9766.8X225
Rubix:20017556
EAN:7320760280065
DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 6,80 X 225 MM

Technische samenvatting

Boordiameter6,8 mm
Totale lengte225 mm
Snijlengte155 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 6,80 X 225 MM


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/1 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².
FORET 6,8 EXTRALONG 225 QC A976 HSCO TAILLE PFX

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte225 mm
Snijlengte155 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat6,8 mm
€ 59,42 excl. BTW
/ stuk
€ 71,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen