Referenties
Walter Titex:A1211TIN-11
Rubix:A0307229
Fabrikant:5058901
EAN:4031132078816

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-11
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-11
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 76 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,03 excl. BTW
/ stuk
€ 38,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen