Referenties
Dormer:H85318.0
Rubix:20025578
EAN:7320760018330




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 3xd |
| Snijlengte | 66,5 mm |
Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 3 X D H853 18.0
Dormer HSS Blank H853 Inwend koel Hydra wisselplaatboor 3 x D extra kort Fabrieksnorm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 18 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3xd |
| Snijlengte | 66,5 mm |
| Schacht | 20mm |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Lengte greep | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 18 mm |
| Zichtbare lengte | 141,5 mm |
| Bekleding | glansvernikkeling |
| Type schacht | din 6535he (nc whistle- notch shank) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 764,29 excl. BTW
/ stuk
€ 924,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen