Referenties
Dormer:H85530.0
Rubix:20025702
EAN:7320760018651




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Snijlengte | 167 mm |
Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 5 X D H855 30.0 MM
Gehard stalen houder 5xD met DIN 6535 HE schacht voor Hydra Drill boortips.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 30 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Snijlengte | 167 mm |
| Schacht | 32mm |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Lengte greep | 60 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 30 mm |
| Zichtbare lengte | 255 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.228,57 excl. BTW
/ stuk
€ 1.486,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen