DORMER GEHARD STALEN HOUDER 8 X D H858 14.0 MM

Metaalboren H858

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:H85814.0
Rubix:20025738
EAN:7320760018668
DORMER GEHARD STALEN HOUDER 8 X D H858 14.0 MM

Technische samenvatting

Minimumdiameter14 mm
Verhouding lengte/boordiameter8xd
Snijlengte124,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 8 X D H858 14.0 MM


Dormer HSS Blank H853 Inwend koel Hydra wisselplaatboor 8 x D extra kort Fabrieksnorm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter14 mm
Verhouding lengte/boordiameter8xd
Snijlengte124,5 mm
Schacht16mm
Diameter handvat16 mm
Lengte greep48 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter42,5 mm
Zichtbare lengte191,5 mm
Bekledingtitanium aluminum nitride based coating
Type schachtdcon h6 lu oal ls h858
€ 1.123,21 excl. BTW
/ stuk
€ 1.359,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen