DORMER GEHARD STALEN HOUDER 8 X D H858 19.0 MM

Metaalboren H858

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:H85819.0
Rubix:20025748
EAN:7320760018712
DORMER GEHARD STALEN HOUDER 8 X D H858 19.0 MM

Technische samenvatting

Minimumdiameter19 mm
Verhouding lengte/boordiameter8xd
Snijlengte167,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 8 X D H858 19.0 MM


Dormer HSS Blank H853 Inwend koel Hydra wisselplaatboor 8 x D extra kort Fabrieksnorm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter19 mm
Verhouding lengte/boordiameter8xd
Snijlengte167,5 mm
Schacht25 mm
Diameter handvat25 mm
Lengte greep56 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter19 mm
Zichtbare lengte251,5 mm
Bekledinghoogglans nikkelcoating
Type schachtwhistle-notch (gehoekt)
€ 1.276,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.544,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen