Referenties
Dormer:H85822.0
Rubix:20025754
EAN:7320760018743




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Snijlengte | 192,1 mm |
Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 8 X D H858 22.0 MM
Dormer HSS Blank H853 Inwend koel Hydra wisselplaatboor 8 x D extra kort Fabrieksnorm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 22 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Snijlengte | 192,1 mm |
| Schacht | 25 mm |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Lengte greep | 56 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 22 mm |
| Zichtbare lengte | 271,1 mm |
| Bekleding | hoge glans nikkelplatering |
| Type schacht | whistle-notch (schuin) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.276,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.544,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen