COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2900-29L32-8

CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-2900-29L32-8
Rubix:20099319
Fabrikant:6426006
EAN:26426006
COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2900-29L32-8

Technische samenvatting

Minimumdiameter29 mm
Verhouding lengte/boordiameter8,24452
Snijlengte244,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2900-29L32-8


Met centrale koelvloeistof.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter29 mm
Verhouding lengte/boordiameter8,24452
Snijlengte244,45 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat32 mm
Lengte greep64,48 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter29,99 mm
Zichtbare lengte269,52 mm
€ 915,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.107,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen