BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 10,2X87X133 (SE=5ST) 2608585899

Metaalboren HSS-Co, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585899
Rubix:A0152188
EAN:3165140521345
BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 10,2X87X133 (SE=5ST) 2608585899

Technische samenvatting

Boordiameter10,2 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 10,2X87X133 (SE=5ST) 2608585899


Metaalboren HSS-Co, DIN 338 10,2 x 87 x 133 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in stainless steel
High-speed steel with added cobalt for long-lasting performance
Start holes accurately with a specially designed centring tip
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss-co
Punthoek135 °
53,72 excl. BTW
/ set
65,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen