BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 5,2X52X86 (SET=10ST) 2608595063

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608595063
Rubix:A0151363
EAN:3165140290630
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 5,2X52X86 (SET=10ST) 2608595063

Technische samenvatting

Boordiameter5,2 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 5,2X52X86 (SET=10ST) 2608595063


Metaalboren HSS-G, DIN 338 5,2 x 52 x 86 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
€ 17,85 excl. BTW
/ set
€ 21,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen