BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 6,9X69X109 (SET=10ST) 2608585500

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585500
Rubix:A0151824
EAN:3165140475051
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 6,9X69X109 (SET=10ST) 2608585500

Technische samenvatting

Boordiameter6,9 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 6,9X69X109 (SET=10ST) 2608585500


Metaalboren HSS-G, DIN 338 6,9 x 69 x 109 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,9 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
€ 27,28 excl. BTW
/ set
€ 33,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen