TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-4

HSS-E-diepgatboren, lang

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1549TFP-4
Rubix:20304988
Fabrikant:5960894
EAN:4031132311715
TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-4

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-4


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren, lang A1549TFP-4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Bekledingtinal
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,056
Slijpentfp
Schachtcilindrische, rechte schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss-e
Te bewerken materiaalstaal; roestvast staal; aluminium; messing; brons; koper; gietijzer
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4 mm
32,12 excl. BTW
/ stuk
38,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen