BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 11,8X101X151 (SE=5ST) 2608585536

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585536
Rubix:A0152455
EAN:3165140475419
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 11,8X101X151 (SE=5ST) 2608585536

Technische samenvatting

Boordiameter11,8 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 11,8X101X151 (SE=5ST) 2608585536


Metaalboren HSS-G, DIN 338 11,8 x 101 x 151 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,8 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
€ 43,39 excl. BTW
/ set
€ 52,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen