DORMER HM+TIALN BOOR IK 8XD 13/64 R45913/64

Metaalboren R459

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:R45913/64
Rubix:A0243387
EAN:7320760686164
DORMER HM+TIALN BOOR IK 8XD 13/64 R45913/64
Technische samenvatting
Boordiameter5,16 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HM+TIALN BOOR IK 8XD 13/64 R45913/64


VHM Lange spiraalboor met DIN 6535 HA schacht en koelkanalen MP-X 140° TiAlN gecoat 8xD voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal <850 N/mm². Gietijzer en aluminiumlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,16 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdormer norm
Bekledingtialn
Verhouding boordiameter/-lengte8xd
Schacht6mm
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer en aluminiumlegeringen
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
127,72 excl. BTW
/ stuk
154,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen