Referenties
Dormer:R95033.0
Rubix:20324890
EAN:7320760652121



Productdetails : DORMER VHM BOORTIP R950 33.0 MM
VHM Wisselplaat P met Hydra Drill 140° Ti-phon gecoat voor staal <1200 N/mm².
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 33 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | metaalkleurig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,80 excl. BTW
/ stuk
€ 377,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen