Referenties
Bahco:5128-JS-H
Rubix:A0416017
EAN:7311518219369

Documenten
Productdetails : BAHCO SNOEIZAAG IN HOUDER 5T 280MM 5128-JS-H
Snoeizaag speciaal ontworpen voor tuinontwerp. JS vertanding voor het snoei van groen hout. Uiterst scherpe en zeer agressieve vertanding voor snel zagen. Rechte, extra geharde vertanding, voor uiterst gladde afwerking. Comfortabele tweecomponenten greep. Beschikbaar in twee lengtes, compleet met houder. Reservebladen beschikbaar.
Sterke punten
•Sword saw especially designed for landscaping
JS teething developed for pruning living wood
Non-set teeth with hard point, taper ground blade for perfect clean finish
Better performance and less friction from the unique concave blade
Extremely sharp and very aggressive teething for fastest cut
Extra durability and faster cutting thanks to the hard point JS teething
Comfortable, non-fatigue two-component handle
Spare blades are available
JS teething developed for pruning living wood
Non-set teeth with hard point, taper ground blade for perfect clean finish
Better performance and less friction from the unique concave blade
Extremely sharp and very aggressive teething for fastest cut
Extra durability and faster cutting thanks to the hard point JS teething
Comfortable, non-fatigue two-component handle
Spare blades are available
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Lengte | 280 mm |
| Type | handzaag |
| Tanden | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,87 excl. BTW
/ stuk
€ 60,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
