Referenties
Bosch:2608577846
Rubix:A0890491
Fabrikant:2608577846
EAN:6949509251688



Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 7MM 2608577846
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 12,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
