Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1071-052A1-GM X1BM
Rubix:A0435865
Fabrikant:7781730
EAN:7323224676862

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1071-052A1-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,71 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 56 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd-coating tialsin + tisin |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,229 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, geharde materialen (iso p, m, k, h) ; ook goed presterend in hrsa en niet-ijzerhoudende metalen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 332,00 excl. BTW
/ stuk
€ 401,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen