COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1050-033A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1050-033A0-GM X1BM
Rubix:A0435874
Fabrikant:7781616
EAN:7323224675926
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1050-033A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,5 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte33,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1050-033A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,5 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte33,4 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,181
Schroefhoek30 °
Slijpenspanenbreker gm
Schachtdin 6535-ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalp, m, k, n, s, h
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
212,00 excl. BTW
/ stuk
256,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen