Referenties
Bosch:2608577838
Rubix:A0890497
Fabrikant:2608577838
EAN:6949509251602



Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 4MM 2608577838 (PK=2ST)
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 9,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
