TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-08.200A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-08.200A1-WJ30TA
Rubix:A0022615
Fabrikant:6618810
EAN:4031132372037
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-08.200A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter8,2 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte138 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-08.200A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3228in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte138 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialn
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte12×d
Slijpensplit point
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalgeschikt voor iso-materiaalgroepen p; m; k; n; s; h; o (machineer-/boortoepassing).
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 217,30 excl. BTW
/ stuk
€ 262,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen