Referenties
SMC:ASB1201-M5-06D
Rubix:A0545038
Fabrikant:ASB1201-M5-06D

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSCONTROLLER ASB1201-M5-06D
Sterke punten
•Omgevingen met lasspatten, stof of ultraviolette straling
Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Toepasselijke buitendiameter van slangen: 4 tot 12 mm en 5/32" tot 1/2"
Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa
Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Toepasselijke buitendiameter van slangen: 4 tot 12 mm en 5/32" tot 1/2"
Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metalen buitenkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,88 excl. BTW
/ stuk
€ 18,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen