SMC REDUCEERVENTIEL ARBY3000-05-P-2

Interface regelaar

Zie technische informatie

Referenties

SMC:ARBY3000-05-P-2
Rubix:A0632415
EAN:3618035558488
SMC REDUCEERVENTIEL ARBY3000-05-P-2

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL ARBY3000-05-P-2


De kosteneffectieve en fraai ogende AR-serie reduceerventielen bieden verschillende drukbereikinstellingen voor de meeste toepassingen. De vergrendelende instelknop voorkomt het per ongeluk wijzigen van de instelling. Het modulaire ontwerp van de AR-serie kan worden aangesloten op andere SMC-luchtvoorbereidingsapparatuur.

Sterke punten

Modular type regulator
Optional embedded pressure gauge
Knob is made of ozone resistant rubber material (HNBR)
Improved relief sensitivity

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht52 g
Typemagneetventiel
Land van oorsprongJP
€ 108,60 excl. BTW
/ stuk
€ 131,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen