Referenties
Fischer:088674
Rubix:09060076
Fabrikant:F 10 M 112
EAN:4006209886748

Productdetails : FISCHER KOZIJNPLUG F 10 M 112 - 88674
De plug met verzonken schroeven voor spanningsvrije montage van raam- en deurkozijnen.
• Brandwerendheid getest volgens R 120: toepasbaar in brandbeveiligingsrelevante toepassingen• Spanningsvrije en duurzame bevestiging van het kozijn. Doorlopend schroefdraad voorkomt het aantrekken van het kozijn• Toepasbaar in alle massieve en holle bouwstoffen, wat de complexiteit vermindert• Trek- en drukvaste verankering van metalen en kunststofprofielen• Met verzonken schroef De fischer metalen raamankerplug F 10 M is een speciale plug voor spanningsvrije afstandsmontage van raam- en deurkozijnen. Deze bestaat uit een metalen huls en een verzonken schroef van galvanisch verzinkt staal. De F 10 M wordt tijdbesparend bij doorsteekmontage geplaatst. Bij het aandraaien van de schroef wordt de conus in de plughuls getrokken, zet deze uit en klemt zich tegen de boorgatwand. Hierdoor wordt het kozijn spanningsvrij bevestigd in massieve en holle bouwstoffen. De fischer metalen raamankerplug F 10 M is naast bevestiging van raam- en deurkozijnen ook geschikt voor regelhout. Functie:• De F-M is geschikt voor doorsteekmontage• Bij het aandraaien van de schroef wordt de conus in de plughuls getrokken, zet deze uit en verkeilt deze in het boorgat. Het kozijn wordt daarbij spanningsvrij bevestigd• Het max. aanhaalmoment bedraagt 5 Nm
Sterke punten
• De Metalen raamplug F-M bereikt de brandwerendheidsduur F 120. Dit maakt gebruik mogelijk in brandveiligheidsrelevante toepassingsgebieden• Het werkingsprincipe voorkomt het aantrekken van het raamkozijn tegen de ondergrond en zorgt voor een spanningsvrije en duurzame bevestiging van het kozijn• De bijzondere pluggeometrie verankert metalen en kunststofprofielen trek- en drukvast en zorgt voor een veilige houvast van het raamkozijn• De afdekkappen zorgen voor een discrete afdekking van de schroefkop
Toepassingen
• Raamkozijnen• Deurkozijnen• Houten regels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 285x90x90 mm |
| Gewicht verpakking | 4435,8 g |
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 112 mm |
| Materiaal | galvanisch verzinkt staal |
| Type | metalen raamankerplug f |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,89 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 128,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





