Referenties
Fischer:077871
Rubix:09060113
Fabrikant:UX 10 x 60
EAN:4006209778715




Productdetails : FISCHER UNIVERSEELPLUG UX 10 - 77871
De fischer UX universeelplug is vervaardigd van hoogwaardig nylon en is geschikt voor massieve, holle en plaatvormige bouwmaterialen. Dankzij het ontwerp kunnen gangbare voorwerpen zoals lampen, gordijnroedes en lichte kasten worden bevestigd zonder dat vooraf bekend hoeft te zijn uit welk materiaal de ondergrond bestaat.
Kenmerken:
De fischer UX universeelplug werkt volgens twee principes: in massieve bouwmaterialen zet de plug uit, terwijl hij in holle en plaatvormige bouwmaterialen een knoop vormt. Dit mechanisme zorgt voor een geschikte bevestiging, ook wanneer het type ondergrond bij de keuze van de plug nog niet bekend is. De uitvoering met kraag (UX R) voorkomt dat de plug tijdens de montage dieper in het boorgat glijdt. De uitvoering zonder kraag, die geschikt is voor grotere verankeringsdieptes, kan worden gebruikt voor doorsteekmontage. Zijdelingse geleidingsribben leiden de schroef tijdens het indraaien, terwijl een zaagtandvormige draaibeveiliging voorkomt dat de plug in het boorgat meedraait. Complete sets met schroeven, schroefogen of haken voorzien in de meeste gangbare bevestigingsbehoeften.
Specificaties:
• Type: universeelplug.
• Materiaal: hoogwaardig nylon.
• Nominale boordiameter: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm of 14 mm.
• Beschikbare pluglengtes: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm of 75 mm.
• Uitvoering met kraag: referentie UX R.
• Uitvoering zonder kraag: referentie UX.
• Geschikte bouwmaterialen: beton, cellenbeton, lichtbeton (massief of hol), massieve baksteen, kalkzandsteen (massief of geperforeerd), geperforeerde baksteen met verticale gaten, bakstenen en betonnen holle vloerelementen, natuursteen, gipskartonplaten en gipsvezelplaten, gipsblokken en spaanplaten.
• Geschikte schroeven: houtschroeven, spaanplaatschroeven en schroeven met dubbele schroefdraad.
• Regel voor de schroeflengte: pluglengte plus de dikte van het te bevestigen onderdeel plus één schroefdiameter.
• Minimale randafstand: gelijk aan de pluglengte.
• Verpakking: blisterverpakking, doos of schenkdoos.
Kenmerken:
De fischer UX universeelplug werkt volgens twee principes: in massieve bouwmaterialen zet de plug uit, terwijl hij in holle en plaatvormige bouwmaterialen een knoop vormt. Dit mechanisme zorgt voor een geschikte bevestiging, ook wanneer het type ondergrond bij de keuze van de plug nog niet bekend is. De uitvoering met kraag (UX R) voorkomt dat de plug tijdens de montage dieper in het boorgat glijdt. De uitvoering zonder kraag, die geschikt is voor grotere verankeringsdieptes, kan worden gebruikt voor doorsteekmontage. Zijdelingse geleidingsribben leiden de schroef tijdens het indraaien, terwijl een zaagtandvormige draaibeveiliging voorkomt dat de plug in het boorgat meedraait. Complete sets met schroeven, schroefogen of haken voorzien in de meeste gangbare bevestigingsbehoeften.
Specificaties:
• Type: universeelplug.
• Materiaal: hoogwaardig nylon.
• Nominale boordiameter: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm of 14 mm.
• Beschikbare pluglengtes: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm of 75 mm.
• Uitvoering met kraag: referentie UX R.
• Uitvoering zonder kraag: referentie UX.
• Geschikte bouwmaterialen: beton, cellenbeton, lichtbeton (massief of hol), massieve baksteen, kalkzandsteen (massief of geperforeerd), geperforeerde baksteen met verticale gaten, bakstenen en betonnen holle vloerelementen, natuursteen, gipskartonplaten en gipsvezelplaten, gipsblokken en spaanplaten.
• Geschikte schroeven: houtschroeven, spaanplaatschroeven en schroeven met dubbele schroefdraad.
• Regel voor de schroeflengte: pluglengte plus de dikte van het te bevestigen onderdeel plus één schroefdiameter.
• Minimale randafstand: gelijk aan de pluglengte.
• Verpakking: blisterverpakking, doos of schenkdoos.
Sterke punten
• Het bouwmateriaal hoeft niet vooraf bekend te zijn, waardoor het risico op het kiezen van de verkeerde plug op de bouwplaats wordt beperkt.
• De nauwkeurige schroefgeleiding tijdens de montage vermindert het risico op een verkeerde uitlijning, ook bij snelle werkzaamheden.
• De draaibeveiliging voorkomt dat de plug met de schroef in het boorgat meedraait en zorgt zo voor een langdurig stabiele bevestiging.
• Eén en dezelfde referentie is geschikt voor zowel voorsteekmontage als doorsteekmontage, wat de keuze afhankelijk van de montagesituatie vereenvoudigt.
• De verschillende maten en verpakkingsvormen sluiten aan bij uiteenlopende behoeften op de bouwplaats.
• De nauwkeurige schroefgeleiding tijdens de montage vermindert het risico op een verkeerde uitlijning, ook bij snelle werkzaamheden.
• De draaibeveiliging voorkomt dat de plug met de schroef in het boorgat meedraait en zorgt zo voor een langdurig stabiele bevestiging.
• Eén en dezelfde referentie is geschikt voor zowel voorsteekmontage als doorsteekmontage, wat de keuze afhankelijk van de montagesituatie vereenvoudigt.
• De verschillende maten en verpakkingsvormen sluiten aan bij uiteenlopende behoeften op de bouwplaats.
Toepassingen
Deze universeelplug is geschikt voor installatie- en renovatiewerkzaamheden in woningen en utiliteitsgebouwen. Veelvoorkomende toepassingen zijn het bevestigen van schilderijlijsten, lampen, plinten, lichte hangkasten, handdoekhouders en badkamerkastjes. Ook gordijnroedes, wastafels en tv-beugels kunnen ermee worden bevestigd, evenals onderdelen van verwarmings- en sanitaire installaties. Dit type bevestiging wordt gebruikt door elektriciens, loodgieters, timmerlieden en gebouwonderhoudsmedewerkers, met name wanneer het exacte materiaal van de ondergrond voorafgaand aan de werkzaamheden niet bekend is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 90x90x115 mm |
| Gewicht verpakking | 188 g |
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | ux |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,47 excl. BTW
/ stuk
€ 0,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden