TIMKEN MB 28 BORGRING

Metrische borgring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:MB 28
Rubix:03320738
EAN:0087796028326
TIMKEN MB 28 BORGRING
Technische samenvatting
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter192 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN MB 28 BORGRING


Borgringen zijn ontworpen om de relatieve beweging van een correct geplaatste borgmoer te beveiligen, zodat een lager en adapterbus stevig op een as blijven zitten of een lager stevig tegen een asrand blijft zitten. Het lipje in de boring van de ring grijpt in een spiebaan in de as of een sleuf in de adapterbus. Er zijn lipjes aan de buitendiameter van de ring die in sleuven aan de omtrek van de borgmoer kunnen worden gebogen. Borgringen worden gebruikt met borgmoeren in de kmand- en kml-serie en voor borgmoeren met inch-afmetingen in de N- en AN-serie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter192 mm
Breedte2 mm
Aangepaste tariefcode73182200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,37 excl. BTW
/ stuk
35,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen