CUTLINE MACHINETAP DIN376 DOORLOPEND VOOR STAAL M18 844829

Metrische grove afsluiter hsse helder spiraalpunt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:844829
Rubix:20626904
EAN:3660338071928
CUTLINE MACHINETAP DIN376 DOORLOPEND VOOR STAAL M18 844829
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad18 mm
Draad2,5 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE MACHINETAP DIN376 DOORLOPEND VOOR STAAL M18 844829


Metrische grove afsluiter hsse helder spiraalpunt

Sterke punten

Blue ring for an easy understanding of the application

Toepassingen

For internal thread in steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad18 mm
Draad2,5 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledinggepolijst
Tolerantie6h
Schroefdraadmetrisch
Totale lengte125 mm
Diameter handvat14 mm
Aansluiting11 mm
DIN-normdin 376
Nuttige lengte30 mm
€ 77,30 excl. BTW
/ stuk
€ 93,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen