Referenties
Dormer:EP10M8X.75
Rubix:20022386
EAN:7320760137376




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Draad | 0,75 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EP10 M8 X .75
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad TiN gecoat DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Draad | 0,75 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | blank |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | metrisch fijn (mf) m8 x 0,75 |
| Totale lengte | 80 mm |
| Boordiameter | 7,3 mm |
| Diameter handvat | 4,9 mm |
| Aansluiting | 6 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Ingang | 6 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| DIN-norm | din 374 |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Nuttige lengte | 8 mm |
| Type schacht | zylindrische schacht met vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,11 excl. BTW
/ stuk
€ 60,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen