MILWAUKEE METRISCHE HANDTAP & 12MM BOORBIT M14 2,00MM (2DLG)
Metrische handtap & boorbit sets
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500641
Rubix:A0877821
Fabrikant:4932500641
EAN:4058546619435



Productdetails : MILWAUKEE METRISCHE HANDTAP & 12MM BOORBIT M14 2,00MM (2DLG)
Metrische handtap M14 - 2,00 mm & 12,0 mm boorbit (2-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Punthoek | 135 ° |
| Schakering | zwart |
| Bekleding | zwarte oxide coating |
| Type schacht | vierkante schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 13,25
€ 12,90 excl. BTW
/ stuk
€ 15,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
