CUTLINE MACH.TAP DOORL. HSSE 3% VAN. DIN371 M24X3,00 861451

METRISCHE MACHINETAP - HHS-E - DOORLOPEND - UNIVERSEEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861451
Rubix:20851368
EAN:3660338162558
CUTLINE MACH.TAP DOORL. HSSE 3% VAN. DIN371 M24X3,00 861451
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad24 mm
Draad3 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE MACH.TAP DOORL. HSSE 3% VAN. DIN371 M24X3,00 861451


METRISCHE TAP HSSE 3% VANADIUM- MEERDERE MATERIALEN Metrisch Blind

Toepassingen

For through holes
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad24 mm
Draad3 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingverdampt
Tolerantie6h
Schroefdraadmetrisch
Totale lengte160 mm
Diameter handvat18 mm
Aansluiting14,5 mm
DIN-normdin 376
Nuttige lengte38 mm
€ 160,11 excl. BTW
/ stuk
€ 193,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen