Referenties
Dormer:E240M8
Rubix:20020560
Fabrikant:6305836
EAN:7320760664414




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Draad | 1,25 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E240 M8 (WAS E344/E345)
HSS-E machinetap voor metrische schroefdraad, stoomgehard DIN 371 vorm B Schraapfrezen 2,5 xD doorlopende gaten voor roestvrij staal.
Tap MACHINE M 8 X1, 25 E240 GUN 6H DIN371 HSSE
Toepassingen
• Roestvrij bewerkingsstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>• SS - austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)<BR>• Roestvrij staal - ferritisch + austenitisch martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Draad | 1,25 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | stoomgehard |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | m8 |
| Totale lengte | 90 mm |
| Boordiameter | 8 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 6,2 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Ingang | 8 mm |
| DIN-norm | din 371 |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Nuttige lengte | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,32 excl. BTW
/ stuk
€ 40,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden