PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2021302-M4
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:EP2021302-M4
Rubix:A0206762
Fabrikant:6432492
EAN:4042446245641

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Draad | 0,7 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2021302-M4
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2021302-M4
Sterke punten
•Voor langspanende materialen
Toepassingen
Doorlopend gatdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Draad | 0,7 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Bekleding | thl |
| Tolerantie | 6hx |
| Schroefdraad | m4x0,7 |
| Totale lengte | 63 mm |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Aansluiting | 3,4 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Schroefhoek | 45 ° |
| DIN-norm | din 371 |
| Diepte schroefdraad | 12 mm |
| Nuttige lengte | 21 mm |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,18 excl. BTW
/ stuk
€ 49,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden